{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
EN 388 | 2131X | |
Nosilni material | Poliester, karbon | |
Prevleka | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | bela/svetlo siva | |
Velikost rokavic | 7 | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za elektrikarje | |
Vrsta izdelka | ESD-delovne rokavice |
Številka izdelka | 094223 7 | |
EAN/GTIN | 4062406130176 | |
Številka proizvajalca | 094223 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Par rokavic ESD prevlečena 7
po ponudbi
Na zalogi
18.871 kosov na zalogi
1,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12.931 kosov na zalogi
1,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21.982 kosov na zalogi
1,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13.702 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
4,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost | Natančnost | Natančnost | Preciznost ;Večnamensko |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Barva | bela/svetlo siva | svetlo siva | bela/svetlo siva | modra/črna |
Nosilni material | Poliester, karbon | Poliester, karbon | Poliester, karbon | Lycra®/poliamid |
Velikost rokavic | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik | Primerne za zaslone na dotik | Primerne za zaslone na dotik | Brez DMF ;Primerne za zaslone na dotik |
EN 388 | 2131X | 013XX | 013XX | 4131X |