Garnitura bombažnih rokavic 7

Št. art.: 094200 7
Nastavi ceno 12 par (0,78 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
  • Pranje: Ročno pranje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Odpornost proti prerezanju EN 388 ne obstaja
Odpornost proti obrabi EN 388 ne obstaja
Odpornost proti trganju EN 388 ne obstaja
Odpornost proti prebadanju EN 388 ne obstaja
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF
Pranje Ročno pranje
Sušenje Sušenje
Dolžina 260 mm
Uporaba za večkratno uporabo
Vsebina 12 par
Prilagodljivost dobro
Barva bela
Področje uporabe Natančnost
Vsebina garniture 12
Nosilni material Bombaž
Različica prevleke Brez prevleke
Velikost rokavic 7
Masa 13 g
Otip zelo dobro
Oprijem v mokrem ne obstaja
Oprijem v olju ne obstaja
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost zelo dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Bombažne delovne rokavice
Material Bombaž
Vrsta izdelka Bombažne delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094200 7
EAN/GTIN 4029201131425
Številka proizvajalca BTWS GR. 7

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice za manj nevarna in montažna dela, za zaščito pred odrgninami, žulji in umazanijo.
Lahke delovne rokavice iz bombažnega trikoja z všitki, primerne tudi kot podrokavice.

Uporaba:

Suha, čista področja, finomontaža, elektronska in inštalacijska dela