{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Odpornost proti prerezanju EN 388 | ne obstaja | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | ne obstaja | |
Odpornost proti trganju EN 388 | ne obstaja | |
Odpornost proti prebadanju EN 388 | ne obstaja | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF | |
Pranje | Ročno pranje | |
Sušenje | Sušenje | |
Dolžina | 260 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Vsebina | 12 par | |
Prilagodljivost | dobro | |
Barva | bela | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Vsebina garniture | 12 | |
Nosilni material | Bombaž | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Velikost rokavic | 10 | |
Masa | 13 g | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | ne obstaja | |
Oprijem v olju | ne obstaja | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Zračnost | zelo dobro | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Bombažne delovne rokavice | |
Material | Bombaž | |
Vrsta izdelka | Bombažne delovne rokavice |
Številka izdelka | 094200 10 | |
EAN/GTIN | 4029201131456 | |
Številka proizvajalca | BTWS GR. 10 |