{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 310 mm | |
Nosilni material | Brazdasto kozje usnje | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Vsebina | 1 | |
Material | Brazdasto kozje usnje | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Velikost rokavic | 11 | |
Kontaktna vročina do | 100 °C | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tip B | |
Varilni postopek | WIG | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce | |
Barva | rumena/bela | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
Številka izdelka | 094123 11 | |
EAN/GTIN | 7340118312279 | |
Številka proizvajalca | 126A/11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rokavice za varilce, par Tegera® 126A, Velikost rokavic: 11
po ponudbi
Na zalogi
785 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
14,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
925 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
6
Kosov
10,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
EN 407 | 412X4X | 412X4X |
Nosilni material | Brazdasto kozje usnje | Kozje usnje |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Velikost rokavic | 11 | 11 |
Varilni postopek | WIG | WIG |
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | brez silikona; Odpornost proti ognju, stopnja 4 |
EN 388 | 2111X | 2111X |