Rokavice za varilce, par 10-2000 11

Št. art.: 094122 11
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    21,84 € / par
  • od 5 par
    18,20 € / par
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba za večkratno uporabo
Dolžina 350 mm
Nosilni material Cepljeno goveje usnje
Material Cepljeno goveje usnje
Velikost rokavic 11
EN 388:2003 4133
EN 388 3143X
EN 407 41334X
EN 12477 Tip A
Varilni postopek MIG/MAG
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Zaščitne delovne rokavice za varilce
Barva rumen
Vrsta izdelka Zaščitne delovne rokavice za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094122 11
Številka proizvajalca 10-2000/XXL

Opis

Izvedba:

10-2000. Rokavice za varilce iz visoko kakovostnega cepljenega govejega usnja s tehnologijo COMFOflex® in šivi KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Zavihek z bombažno podlogo. Ohlapno prileganje in zelo dobra toplotna izolacija.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.