Rokavice za varilce, par Tegera® 19 11

Št. art.: 094121 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    13,14 € / par
  • od 6 par
    10,95 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EN 407

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
    Uporaba za večkratno uporabo
    Dolžina 320 mm - 365 mm
    Nosilni material Cepljeno brazdasto goveje usnje
    Različica prevleke Brez prevleke
    Oznaka proizvajalca TEGERA 19
    Vsebina 1
    Material Cepljeno brazdasto goveje usnje
    Področje uporabe Večnamensko; Heavy Duty
    Velikost rokavic 11
    Kontaktna vročina do 100 °C
    EN 388 3143X
    EN 407 41314X
    EN 12477 Tip A
    Varilni postopek MIG/MAG
    Standard EN 407
    Vrsta izdelka Zaščitne delovne rokavice za varilce

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 094121 11
    EAN/GTIN 7392626027473
    Številka proizvajalca 19-11

    Opis

    Izvedba:

    Tegera® 19. Vsestranske varilne rokavice iz cepljenega brazdastega govejega usnja. Posebej robustne in odporne. Z elastičnim zapestjem za boljše prileganje. Odporne na kontaktno toploto do 100 °C. Podložene.

    Opomba:

    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico