Rokavice za varilce, par 10-1009 10

Št. art.: 094120 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    25,58 € / par
  • od 10 par
    21,32 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba za večkratno uporabo
Dolžina 350 mm
Nosilni material Kozje/cepljeno goveje usnje
Material Kozje usnje/cepljeno goveje usnje
Velikost rokavic 10
EN 388:2003 2111
EN 388 2111
EN 407 412X4X
EN 12477 Tip B
Varilni postopek WIG
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Zaščitne delovne rokavice za varilce
Barva siva/rumena
Vrsta izdelka Zaščitne delovne rokavice za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094120 10
EAN/GTIN 8718564520156
Številka proizvajalca 10-1009 XL

Opis

Izvedba:

10-1009. Kakovostne, lahke rokavice za varilce SOFTouch™ iz kozjega usnja z zavihkom iz cepljenega govejega usnja.
Iz kozjega usnja, z brezšivnim kazalcem, za boljše vodenje WIG-elektrode.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.