{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | brez silikona; Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 350 mm | |
Debelina | 0,8 | |
Nosilni material | Cepljeno goveje usnje | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Masa | 230 g | |
Vsebina | 1 | |
Material | Cepljeno goveje usnje | |
Velikost rokavic | 11 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | Tip A | |
Varilni postopek | MIG/MAG | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce | |
Barva | bela/rjava | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
Številka izdelka | 094116 11 | |
EAN/GTIN | 4062406129842 | |
Številka proizvajalca | 094116 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rokavice za varilce, par 11
po ponudbi
Na zalogi
506 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
6
Kosov
11,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.902 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
906 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
6
Kosov
10,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | bela/rjava | sive | bela/rjava |
Material | Cepljeno goveje usnje | Brazdasto/cepljeno goveje usnje | Brazdasto kozje usnje |
Standard | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Debelina | 0,8 | 1 | 0,8 |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Velikost rokavic | 11 | 11 | 11 |
EN 388 | 4142X | 4244X | 2111X |