{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | brez silikona; Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 350 mm | |
Debelina | 0,8 | |
Nosilni material | Cepljeno goveje usnje | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Masa | 230 g | |
Vsebina | 1 | |
Material | Cepljeno goveje usnje | |
Velikost rokavic | 10 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | Tip A | |
Varilni postopek | MIG/MAG | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce | |
Barva | bela/rjava | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
Številka izdelka | 094116 10 | |
EAN/GTIN | 4062406129835 | |
Številka proizvajalca | 094116 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rokavice za varilce, par, Velikost rokavic: 10
po ponudbi
Na zalogi
690 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
6
Kosov
11,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16.096 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
EN 12477 | Tip A | Tip A |
EN 407 | 413X4X | 41214X |
Nosilni material | Cepljeno goveje usnje | Brazdasto/cepljeno goveje usnje |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Velikost rokavic | 10 | 10 |
Varilni postopek | MIG/MAG | MIG/MAG |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Odpornost proti ognju, stopnja 4 | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Odpornost proti ognju, stopnja 4 |