Delovni čevlji Clog, beli/sivi 877021, OB 45

Št. art.: 092963 45
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: OB
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Pranje: 30 °C pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Evropska velikost čevlja 45
Razred zaščite OB
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Pranje 30 °C pisano perilo
Vrsta izdelka Clog

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092963 45
EAN/GTIN 5902666471383
Številka proizvajalca 877021-45

Opis

Izvedba:

Delovni čevlji iz serije ACTIVE.
  • Vrhnji material iz mikrovlaken.
  • Nastavljiv jermen na peti, fiksen.
  • PU-podplat s tehnologijo SELF CLEAN.
  • Povečana odpornost na kisline, baze in kratkotrajni stik z vročimi snovmi do 180 °C.
  • Primerno za kuhinjo.

Standard:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico