Delovni čevlji Clog, beli/sivi 877021, OB 42

Št. art.: 092963 42
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: OB
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Pranje: 30 °C pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Evropska velikost čevlja 42
Razred zaščite OB
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Pranje 30 °C pisano perilo
Vrsta izdelka Clog

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092963 42
EAN/GTIN 5902666471352
Številka proizvajalca 877021-42

Opis

Izvedba:

Delovni čevlji iz serije ACTIVE.
  • Vrhnji material iz mikrovlaken.
  • Nastavljiv jermen na peti, fiksen.
  • PU-podplat s tehnologijo SELF CLEAN.
  • Povečana odpornost na kisline, baze in kratkotrajni stik z vročimi snovmi do 180 °C.
  • Primerno za kuhinjo.

Standard:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico