Nizki delovni čevlji, sivi/rožnati uvex 1 ladies, S2 42

Št. art.: 092723 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex 1
Spol ženski
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Kompoziti
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 42
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092723 42
EAN/GTIN 4031101566436
Številka proizvajalca 8562842

Opis

Izvedba:

Posebej lahki in elastični ženski varnostni delovni čevlji uvex 1 z blaženjem na peti in po celotnem podplatu. 100-odstotno nekovinski. Primerni za alergike na krom.
  • Vrhnji material iz mikro velurja.
  • Podloga iz materiala Distance-Mesh.
  • Skoraj brezšivna konstrukcija zgornjega dela čevlja za preprečevanje tiščanja.
  • Odstranljiv udoben vložek, antistatičen.
  • PU-podplat s TPU-vstavki, sivo rožnat.
  • ESD-izvedba.

Varnostni delovni čevlji z elastičnimi vezalkami in hitrim zapiranjem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 36–41. Možnost naročanja v evropskih velikostih 35–43.