Delovni čevlji, črne/rumene barve uvex 1, S2 35

Št. art.: 092115 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija uvex 1
    Spol moški
    Razred zaščite S2
    Material zaščitne kapice Kompoziti
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 35
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092115 35
    EAN/GTIN 4031101534619
    Številka proizvajalca 8544835

    Opis

    Izvedba:

    Športni, posebej lahki in elastični varnostni delovni čevlji. Primerni za alergike na krom. Širina 11.
    • Vrhnji material iz mikro velurja.
    • Podloga iz materiala Distance-Mesh.
    • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov uvex xenova®.
    • PU-podplat s TPU-vložki z najboljšimi blažilnimi lastnostmi.
    • Skoraj brezšivna konstrukcija zgornjega dela čevlja za preprečevanje tiščanja.
    • ESD-izvedba.

    Varnostni delovni čevlji z elastičnimi vezalkami in hitrim zapiranjem.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico