Delovni čevlji, črne/rumene barve uvex 1, S2 47

Št. art.: 092115 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija uvex 1
    Spol moški
    Razred zaščite S2
    Material zaščitne kapice Kompoziti
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 47
    Tip čevlja Nizki delovni čevlji
    Barva črna/rumena
    Vrhnji material hidrofobiran visokotehnološki mikrovelur
    Material zunanjega podplata PU
    Material notranje podloge Podloga Distance Mesh
    Profiliran zunanji podplat da
    Nedrseče da
    Poraba energije na območju pete da
    antistatično da
    Proti olju in bencinu odporen podplat da
    Odstranljiv vložek da
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092115 47
    EAN/GTIN 4031101534732
    Številka proizvajalca 8544847

    Opis

    Izvedba:

    Športni, posebej lahki in elastični varnostni delovni čevlji. Primerni za alergike na krom. Širina 11.
    • Vrhnji material iz mikro velurja.
    • Podloga iz materiala Distance-Mesh.
    • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov uvex xenova®.
    • PU-podplat s TPU-vložki z najboljšimi blažilnimi lastnostmi.
    • Skoraj brezšivna konstrukcija zgornjega dela čevlja za preprečevanje tiščanja.
    • ESD-izvedba.

    Varnostni delovni čevlji z elastičnimi vezalkami in hitrim zapiranjem.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico