Nizki delovni čevlji, črni uvex 1 business ESD, S3, Evropska velikost čevlja: 42

Št. art.: 092722 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex 1 business
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Oznaka proizvajalca uvex 1 business varnostni delovni čevlji S3 nizki delovni čevlji širina 11
Evropska velikost čevlja 42
Barva črna
Vrsta izdelka Nizki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092722 42
EAN/GTIN 4031101933658
Številka proizvajalca 8449242

Opis

Izvedba:

Poslovni varnostni čevlji uvex 1 business z zelo dobrimi klimatskimi lastnostmi.
  • Hidrofobno gladko usnje.
  • Tekstilna podloga, ki vpija vlago.
  • Mehko podložen jezik.
  • Odstranljiv udoben vložek.
  • Podplat PU, črn.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 40–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 40–48.