Nizki delovni čevlji, črni uvex 1 business ESD, S3, Evropska velikost čevlja: 45

Št. art.: 092722 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex 1 business
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Oznaka proizvajalca uvex 1 business varnostni delovni čevlji S3 nizki delovni čevlji širina 11
Evropska velikost čevlja 45
Barva črna
Vrsta izdelka Nizki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092722 45
EAN/GTIN 4031101933689
Številka proizvajalca 8449245

Opis

Izvedba:

Poslovni varnostni čevlji uvex 1 business z zelo dobrimi klimatskimi lastnostmi.
  • Hidrofobno gladko usnje.
  • Tekstilna podloga, ki vpija vlago.
  • Mehko podložen jezik.
  • Odstranljiv udoben vložek.
  • Podplat PU, črn.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 40–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 40–48.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico