Nadčevlji, sive/modre barve MADDIE grey-blue Low ESD, S1P 42

Št. art.: 092716 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MADDIE
Spol ženski
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 42
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092716 42
EAN/GTIN 4030839375280
Številka proizvajalca 749501-42

Opis

Izvedba:

Športni varnostni delovni čevlji MADDIE za ženske, v sivo-modri barvi in privlačnem dizajnu. Izjemna kombinacija visokotehnološkega materiala Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje in z optimalnim prileganjem ozkim ženskim stopalom.
  • Vrhnji material iz mikrovlaken/tekstila.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini SPORTIVE ESD grey.
  • Nekovinska zaščita proti prebadanju.
  • Podplat MAXXIMO iz TPU/PU.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MADDIE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico