Nadčevlji, sive/modre barve MADDIE grey-blue Low ESD, S1P 39

Št. art.: 092716 39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnosti pete: Podplat Rebound

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MADDIE
Spol ženski
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 39
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092716 39
EAN/GTIN 4030839375259
Številka proizvajalca 749501-39

Opis

Izvedba:

Športni varnostni delovni čevlji MADDIE za ženske, v sivo-modri barvi in privlačnem dizajnu. Izjemna kombinacija visokotehnološkega materiala Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje in z optimalnim prileganjem ozkim ženskim stopalom.
  • Vrhnji material iz mikrovlaken/tekstila.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini SPORTIVE ESD grey.
  • Nekovinska zaščita proti prebadanju.
  • Podplat MAXXIMO iz TPU/PU.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MADDIE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico