Sandali, črne barve AL 711 PLUS ESD, S1 NB 40

Št. art.: 092611 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: Blaženje Vario®
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AL 700 Plus ESD
Spol moški
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost Blaženje Vario®
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 40
Barva črna
Material zunanjega podplata TPU Dynamics
Z odsevnim materialom (dobra vidnost) da
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092611 40
EAN/GTIN 4044348479810
Številka proizvajalca ESD AL 711 PLUS NB 40

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni sandali družine ALLROUND s samopritrdilnim trakom in vrhnjim materialom iz funkcijskega tekstila z odprtimi porami. Blaženje na peti SECURA VARIO®.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Varnostni odsevni elementi.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Podplat TPU Athletics ESD, bel.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092612.
V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–48. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–48.
Vsebuje dušilni element rdeče in zelene barve

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Sandali, črne barve AL 711 PLUS ESD, S1 NB 40

Sandali, črne barve AL 711 PLUS ESD, S1 NB 40

po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
106,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
86,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
elektrostatična lastnost EGB/ESD EGB/ESD
Material zaščitne kapice Aluminij Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Razred zaščite S1 S1
Evropska velikost čevlja 40 40
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali Varnostni delovni sandali
Spol moški moški

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico