Sandali, črne barve AL 711 PLUS ESD, S1 NB, Evropska velikost čevlja: 36

Št. art.: 092611 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: Blaženje Vario®
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AL 700 Plus ESD
Spol moški
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost Blaženje Vario®
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 36
Barva črna
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092611 36
EAN/GTIN 4044348479773
Številka proizvajalca ESD AL 711 PLUS NB 36

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni sandali družine ALLROUND s samopritrdilnim trakom in vrhnjim materialom iz funkcijskega tekstila z odprtimi porami. Blaženje na peti SECURA VARIO®.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Varnostni odsevni elementi.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Podplat TPU Athletics ESD, bel.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092612.
V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–48. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–48.
Vsebuje dušilni element rdeče in zelene barve

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Sandali, črne barve AL 711 PLUS ESD, S1 NB, Evropska velikost čevlja: 36

Sandali, črne barve AL 711 PLUS ESD, S1 NB, Evropska velikost čevlja: 36

po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
106,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
86,35 €
59,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
86,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
elektrostatična lastnost EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Material zaščitne kapice Aluminij Aluminij Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Razred zaščite S1 S1 S1
Evropska velikost čevlja 36 36 36
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali Varnostni delovni sandali Varnostni delovni sandali

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico