Delovni sandali, črne/modre barve VD PRO 1000 ESD, S1 XB 40

Št. art.: 092512 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: Blaženje Vario®
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VD PRO 1000 ESD
Spol moški
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost Blaženje Vario®
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 40
Barva črna/modra
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092512 40
EAN/GTIN 4044348503997
Številka proizvajalca VD PRO 1000 ESD XB 40

Opis

Version:

VARIO DYNAMICS® PRO range of safety shoes. VARIO Multiflex® technology for less shoe weight.
  • Upper made of a very light microfibre.
  • Breathable functional lining.
  • TPU Athletic ESD outer sole.
  • Real leather insole.
  • ERGO-SOFT ESD comfort mid-sole inlay.
  • Protection against electrostatic discharge (ESD).

Sandals with double hook and loop fastening and air circulation through large openings.
With SECURA VARIO® heel shock absorption.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlay provision design type tested to DGUV regulations 191.

Note:

Stock goods in the EU shoe sizes 39 – 46. Can be ordered in the EU shoe sizes 36 – 50.