Delovni sandali, črne/modre barve VD PRO 1000 ESD, S1 XB 37

Št. art.: 092512 37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: Blaženje Vario®
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VD PRO 1000 ESD
Spol moški
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost Blaženje Vario®
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 37
Barva črna/modra
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092512 37
EAN/GTIN 4044348516911
Številka proizvajalca VD PRO 1000 ESD XB 37

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji serije VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologija VARIO Multiflex® za majhno maso čevlja.
  • Vrhnji material iz zelo lahkih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Podplat TPU Athletic ESD.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Delovni sandali z dvojnim samopritrdilnim trakom in strukturo za velikopovršinsko zračenje.
Blaženje na peti SECURA VARIO®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

V skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 36–50.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Delovni sandali, črne/modre barve VD PRO 1000 ESD, S1 XB 37

Delovni sandali, črne/modre barve VD PRO 1000 ESD, S1 XB 37

po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
111,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
86,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
elektrostatična lastnost EGB/ESD EGB/ESD
Material zaščitne kapice Aluminij Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Razred zaščite S1 S1
Evropska velikost čevlja 37 37
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali Varnostni delovni sandali
Spol moški moški

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico