Nizki delovni čevlji, črni VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 46

Št. art.: 092508 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
    Izolacija proti mrazu do –20 °C
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Oznaka proizvajalca Niz. del. čevlji VD 1510 SMC SF S3 XB
    Evropska velikost čevlja 46
    Barva črna
    Zaščita stopala Poliuretan
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092508 46
    EAN/GTIN 4044348700419
    Številka proizvajalca VD1510SMCSFXB46P

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji z zaščito VARIO DYNAMICS PRO ščitijo nart in stopalo z zaščito stopala SECURA META COVER ter obenem ohranijo fleksibilnost čevlja.
    • Vrhnji material iz zelo lahkih mikrovlaken.
    • Jezik proti prahu.
    • Brezšivna konstrukcija čevlja.
    • Zračna funkcijska podloga.
    • Podplat Perbunan, Athletic ESD, temno siva.
    • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Opomba:

    Široka izvedba XB pod art. 092508.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico