{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Razred zaščite | S3 | |
Material zaščitne kapice | Aluminij | |
Varnost proti prerezanju | Tekstil | |
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) | Več kot 200 °C | |
Izolacija proti mrazu | do –20 °C | |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Oznaka proizvajalca | Niz. del. čevlji VD 1510 SMC SF S3 XB | |
Evropska velikost čevlja | 37 | |
Barva | črna | |
Zaščita stopala | Poliuretan | |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji |
Številka izdelka | 092508 37 | |
EAN/GTIN | 4044348700327 | |
Številka proizvajalca | VD1510SMCSFXB37P |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Nizki delovni čevlji, črni VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB, Evropska velikost čevlja: 37
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
128,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
92,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Varnost proti prerezanju | Tekstil | Tekstil |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material zaščitne kapice | Aluminij | Aluminij |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 |
Razred zaščite | S3 | S3 |
Vrsta izdelka | Varnostni nizki čevlji | Varnostni nizki čevlji |
Spol | moški | moški |