Polvisoki delovni čevlji, sivi/črni Steitz Secura Salix S1 XB 50

Št. art.: 092496 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S1
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Oznaka proizvajalca Nizki delovni čevlji Salix S1 SRC XB
    Evropska velikost čevlja 50
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092496 50
    EAN/GTIN 4044348707333
    Številka proizvajalca SALIXXB50P

    Opis

    Izvedba:

    SALIX ESD S1
    • Sodobna mrežasta tkanina.
    • Funkcionalna tekstilna podloga.
    • EKOLOŠKA SKP z vsebnostjo morske plastike.
    • Vložek iz konopljinega materiala.
    • Podplat TPU Competition s 3-mm profilom.
    • ESD-izvedba.
    • Nekovinska konstrukcija.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC

    Opomba:

    Običajna izvedba NB pod art. 092495.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico