Polvisoki delovni čevlji, sivi/črni Steitz Secura Salix S1 XB, Evropska velikost čevlja: 39

Št. art.: 092496 39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S1
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Oznaka proizvajalca Nizki delovni čevlji Salix S1 SRC XB
Evropska velikost čevlja 39
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092496 39
EAN/GTIN 4044348707234
Številka proizvajalca SALIXXB39P

Opis

Izvedba:

SALIX ESD S1
  • Sodobna mrežasta tkanina.
  • Funkcionalna tekstilna podloga.
  • EKOLOŠKA SKP z vsebnostjo morske plastike.
  • Vložek iz konopljinega materiala.
  • Podplat TPU Competition s 3-mm profilom.
  • ESD-izvedba.
  • Nekovinska konstrukcija.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Običajna izvedba NB pod art. 092495.