Nizki delovni čevlji modra/bela CP 4400 ESD, S1 NB 48

Št. art.: 092493 48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S1
    Material zaščitne kapice Kompoziti
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Lastnost Blaženje Vario®
    Lastnosti pete Podplat Rebound
    Oznaka proizvajalca Polv.del. čevlji CP 4400 ESD S1 SRC NB
    Evropska velikost čevlja 48
    Barva modra/črna
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092493 48
    EAN/GTIN 4044348692998
    Številka proizvajalca CP4400ESDNB48P

    Opis

    Izvedba:

    Sodoben varnostni delovni čevelj iz serije Competition v videzu športnega copata z mrežastim tekstilom in petnim trakom. Posebno visoko udobje pri nošenju zahvaljujoč tehnologiji VARIO® REBOUND in brezšivni konstrukciji čevlja.
    • Zračna funkcijska podloga.
    • TPU podplat Competition, črna.
    • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC

    Opomba:

    Široka izvedba XB pod art. 092494.
    Vključuje dušilni element rdeče in črne barve

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico