Nizki delovni čevlji modra/bela CP 4400 ESD, S1 NB 45

Št. art.: 092493 45
Popust
110,50 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnosti pete: Podplat Rebound

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Kompoziti
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Lastnosti pete Podplat Rebound
Oznaka proizvajalca Polv.del. čevlji CP 4400 ESD S1 SRC NB
Evropska velikost čevlja 45
Barva modra/črna
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092493 45
EAN/GTIN 4044348692967
Številka proizvajalca CP4400ESDNB45P

Opis

Izvedba:

Sodoben varnostni delovni čevelj iz serije Competition v videzu športnega copata z mrežastim tekstilom in petnim trakom. Posebno visoko udobje pri nošenju zahvaljujoč tehnologiji VARIO® REBOUND in brezšivni konstrukciji čevlja.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • TPU podplat Competition, črna.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092494.
Vključuje dušilni element rdeče in črne barve

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico