Delovni sandali, črni/srebrni Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P 43

Št. art.: 092288 43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Black Eagle Safety
Spol moški
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092288 43
EAN/GTIN 4044465317934
Številka proizvajalca 610005 GR. 43

Opis

Izvedba:

Udobni, lahki in varni delovni čevlji za notranje področje oziroma za poletje.
  • Vrhnji material iz mikrovlaken in zrakoprepustnost mrežaste tkanine.
  • Praktično hitro zapiranje za hitro, enostavno in varno obuvanje in sezuvanje.
  • Posebni (pralni) vložki za vpijanje znoja.
  • Nedrseč gumijast zunanji podplat.
  • Blaženje na peti iz PU-pene.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 35–51.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico