Delovni sandali, črni/srebrni Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P 37

Št. art.: 092288 37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Black Eagle Safety
    Spol moški
    Razred zaščite S1P
    Material zaščitne kapice Kompoziti
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 37
    Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092288 37
    EAN/GTIN 4044465317842
    Številka proizvajalca 610005 GR. 37

    Opis

    Izvedba:

    Udobni, lahki in varni delovni čevlji za notranje področje oziroma za poletje.
    • Vrhnji material iz mikrovlaken in zrakoprepustnost mrežaste tkanine.
    • Praktično hitro zapiranje za hitro, enostavno in varno obuvanje in sezuvanje.
    • Posebni (pralni) vložki za vpijanje znoja.
    • Nedrseč gumijast zunanji podplat.
    • Blaženje na peti iz PU-pene.
    • ESD-oprema.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 35–51.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico