Nizki delovni čevlji, črni/modri Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, Evropska velikost: 46

Št. art.: 092280 46
Price per 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Black Eagle Safety
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092280 46
EAN/GTIN 4044465250095
Številka proizvajalca 610001 GR. 46
Proizvajalec HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 MAINBURG, Deutschland, www.haix.de

Opis

Izvedba:

Lahki varnostni delovni čevlji S3 v športnem dizajnu z membrano GORE-TEX® za izjemne klimatske razmere. Vodotesni in zračni.
  • Vrhnji material iz mikrovlaken/tekstila.
  • Trpežna notranja podloga za izmenično notranjo/zunanjo uporabo.
  • Praktično hitro zapiranje za hitro, enostavno in varno obuvanje in sezuvanje.
  • Posebni (pralni) vložki za vpijanje znoja.
  • Nedrseč gumijast zunanji podplat.
  • Blaženje na peti iz PU-pene.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 35–51.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico