Nizki delovni čevlji, črni/modri Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, Evropska velikost: 37

Št. art.: 092280 37
Price per 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata): Več kot 200
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Black Eagle Safety
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) Več kot 200 °C
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 37
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092280 37
EAN/GTIN 4044465249969
Številka proizvajalca 610001 GR. 37
Proizvajalec HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 MAINBURG, Deutschland, www.haix.de

Opis

Izvedba:

Lahki varnostni delovni čevlji S3 v športnem dizajnu z membrano GORE-TEX® za izjemne klimatske razmere. Vodotesni in zračni.
  • Vrhnji material iz mikrovlaken/tekstila.
  • Trpežna notranja podloga za izmenično notranjo/zunanjo uporabo.
  • Praktično hitro zapiranje za hitro, enostavno in varno obuvanje in sezuvanje.
  • Posebni (pralni) vložki za vpijanje znoja.
  • Nedrseč gumijast zunanji podplat.
  • Blaženje na peti iz PU-pene.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 35–51.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico