Nizki delovni čevlji, črni/rdeči MADDOX black-red Low ESD, S3 43

Št. art.: 092237 43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnosti pete: Podplat Rebound

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija MADDOX
    Spol moški
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Jeklo
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Lastnosti pete Podplat Rebound
    Evropska velikost čevlja 43
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092237 43
    EAN/GTIN 4030839373460
    Številka proizvajalca 729561-43

    Opis

    Izvedba:

    Športni sodobni varnostni delovni čevlji MADDOX v Sneaker videzu.
    • Vrhnji material iz tekstila in velurja (art. 092236 MADDOX blue).
    • Vrhnji material iz hidrofobiranih mikrovlaken in tekstila (art. 092237 MADDOX black-red/092241 MADDOX black-red BOA).
    • Zračna tekstilna podloga.
    • Podložen jezik.
    • Vložek po celotni površini SPORTIVE ESD.
    • Podplat MAXXIMO TPU/PU Wellmaxx, nedrseč.
    • Jedro podplata iz Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
    • ESD-izvedba.

    Vrhnji material iz hidrofobiranih mikrovlaken in tekstila.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    Široka izvedba W (večja širina) na voljo pod art. 092239 velikosti od 40 do 48.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico