Nizki delovni čevlji, črni/rdeči MADDOX black-red Low ESD, S3 36

Št. art.: 092237 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija MADDOX
    Spol moški
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Jeklo
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Lastnosti pete Podplat Rebound
    Evropska velikost čevlja 36
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092237 36
    EAN/GTIN 4030839374160
    Številka proizvajalca 729561-36

    Opis

    Izvedba:

    Športni sodobni varnostni delovni čevlji MADDOX v Sneaker videzu.
    • Vrhnji material iz tekstila in velurja (art. 092236 MADDOX blue).
    • Vrhnji material iz hidrofobiranih mikrovlaken in tekstila (art. 092237 MADDOX black-red/092241 MADDOX black-red BOA).
    • Zračna tekstilna podloga.
    • Podložen jezik.
    • Vložek po celotni površini SPORTIVE ESD.
    • Podplat MAXXIMO TPU/PU Wellmaxx, nedrseč.
    • Jedro podplata iz Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
    • ESD-izvedba.

    Vrhnji material iz hidrofobiranih mikrovlaken in tekstila.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    Široka izvedba W (večja širina) na voljo pod art. 092239 velikosti od 40 do 48.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Obrazci

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Letaki

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prodajne akcije

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico