Visoki delovni čevlji z vezalkami, sive barve VINTAGE Mid ESD, S3 39

Št. art.: 092231 39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VINTAGE
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 39
Tip čevlja Visoki delovni čevlji
Barva siva
Vrhnji material Goveje usnje
Material zunanjega podplata TPU/PU
Material notranje podloge Zračna tekstilna notranja podloga
Brez kovine in usnja ne
Zapiranje Vezalke
Poraba energije na območju pete da
antistatično da
Proti prodiranju in vpijanju vode da
Vodotesnost celotnega čevlja da
Proti olju in bencinu odporen podplat da
Primerno za ortopedske vložke da
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092231 39
EAN/GTIN 4030839220535
Številka proizvajalca 761071-39

Opis

Izvedba:

Sodobni varnostni delovni čevlji v Vintage dizajnu.
  • Vrhnji material iz robustnega govejega usnja.
  • Zračna tekstilna podloga Bioactive za prijetne klimatske razmere nog.
  • Podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO grey.
  • Podplat iz TPU/PU L10, nedrseč.
  • ESD-oprema.

Varnostni delovni čevlji z bioaktivno notranjo podlogo. Posebej prijazna za kožo, blaži vonjave. Priložene posebne vezalke (sive).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Obseg dobave:

Vklj. z dodatnimi vezalkami sive barve.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 37–48.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "VINTAGE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico