Varnostni nizki čevlji VINTAGE Pirate Low ESD S3, velikost 44

Št. art.: 722071-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija VINTAGE
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 44
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 722071-44
    EAN/GTIN 4030839232552
    Številka proizvajalca 722071-44
    L-število L00790 529

    Opis

    Opis:

    • Voskasto goveje usnje v vintage slogu
    • Tkaninska podloga Bioactive
    • Polno oblazinjen mehov jezik
    • Podplat ESD PRO siv
    • Nekovinski, na prodiranje odporen vmesni podplat
    • Podplat L10 PIRATE z gumijastim/PU tekalno plastjo
    • Zaščita prstov proti obrabi
    • Zelena kapica
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
    • Priložene dodatne vezalke

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico