Visoki delovni čevlji, črni/sivi REACTION XXT Mid ESD, S3 37

Št. art.: 092201 37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija REACTION
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 37
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092201 37
EAN/GTIN 4030839347126
Številka proizvajalca 769701-37

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji REACTION XXT kot nova izdaja modela ELTEN REACTION grey, v klasični črno-sivi kombinaciji. Jedro podplata iz materiala Infingery® od BASF stopalom med hojo povrne energijo, hkrati pa zagotavlja izjemno dobre lastnosti blaženja vibracij.
  • Vrhnji material iz govejega usnja.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Zaprt, podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
  • Podplat PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • Trpežna zaščita vrha čevlja.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "REACTION" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico