Nizki delovni čevlji, črni/sivi REACTION XXT Low ESD, S3, Evropska velikost: 36

Št. art.: 092200 36
Price per 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija REACTION
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 36
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092200 36
EAN/GTIN 4030839346983
Številka proizvajalca 729701-36
Proizvajalec ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji REACTION XXT kot nova izdaja modela ELTEN REACTION grey, v klasični črno-sivi kombinaciji. Jedro podplata iz materiala Infinergy® od BASF stopalom med hojo povrne energijo, hkrati pa zagotavlja izjemno dobre lastnosti blaženja vibracij.
  • Vrhnji material iz govejega usnja.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Zaprt, podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
  • Podplat PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • Trpežna zaščita vrha čevlja.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "REACTION" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico