Nizki delovni čevlji, črni/sivi REACTION XXT Low ESD, S3, Evropska velikost: 40

Št. art.: 092200 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija REACTION
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 40
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092200 40
EAN/GTIN 4030839347027
Številka proizvajalca 729701-40

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji REACTION XXT kot nova izdaja modela ELTEN REACTION grey, v klasični črno-sivi kombinaciji. Jedro podplata iz materiala Infinergy® od BASF stopalom med hojo povrne energijo, hkrati pa zagotavlja izjemno dobre lastnosti blaženja vibracij.
  • Vrhnji material iz govejega usnja.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Zaprt, podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
  • Podplat PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • Trpežna zaščita vrha čevlja.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "REACTION" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico