Nizki delovni čevlji zelena/črna uvex 1 G2 planet, S1P 46

Št. art.: 092128 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex 1
Spol moški
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092128 46
EAN/GTIN 4031101946245
Številka proizvajalca 6824246

Opis

Izvedba:

Izjemno lahek in fleksibilen varnostni delovni čevlji iz recikliranih in trajnostnih materialov.
  • Vrhnji material uvex x-dry knit planet iz 100 % recikliranih plastenk PET.
  • Zračna notranja podloga iz 18 % bambusa in 52 % recikliranega poliamida.
  • Ergonomsko zasnovan podplat uvex x-tended grip planet TPU z do 10 % recikliranih PU odpadkov. Posebej trpežen in nedrseč.
  • Nekovinski vložek za zaščito pred predrtjem iz 100 % recikliranega materiala.
  • Posamično prilagodljive, elastične vezalke iz 100 % recikliranega materiala, vključno s hitrim vpenjanjem.
  • TPR vrhnja kapa iz 40 % recikliranega materiala. Zaščita pred obrabo.
  • Zamenljivo, antistatično udobno ležišče stopala s prevleko iz 100 % recikliranih plastenk PET in pene iz recikliranih PU odpadkov.
  • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov uvex xenova®.
  • Tehnologija podplatov uvex i-PUREnrj z najboljšimi blažilnimi lastnostmi.
  • Vsi materiali podplata so brez silikona in mehčalcev ter ne vsebujejo nobenih drugih snovi, ki motijo lakiranje.
  • Skoraj brezšivna konstrukcija zgornjega dela čevlja za preprečevanje tiščanja.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
  • Jezik proti prahu.
  • Primerno za ljudi, alergične na krom.
  • Širina 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Zgornji material blaga iz recikliranih PET-plastenk.
  • Zračna obloga.
  • Zaščitna kapica brez kovine uvex xenova®.
  • Podplat TPU.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.