Nizki delovni čevlji, črne/rdeče barve uvex 1 x-tended support, S3, Evropska velikost čevlja: 41

Št. art.: 092122 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex 1
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 41
Barva črna/rdeča
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092122 41
EAN/GTIN 4031101577890
Številka proizvajalca 8516241

Opis

Izvedba:

Športni, posebej lahki in elastični varnostni delovni čevlji. Primerni za alergike na krom. Širina 11.
  • Vrhnji material iz mikro velurja.
  • Podloga iz materiala Distance-Mesh.
  • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov uvex xenova®.
  • PU-podplat s TPU-vložki z najboljšimi blažilnimi lastnostmi.
  • Skoraj brezšivna konstrukcija zgornjega dela čevlja za preprečevanje tiščanja.
  • ESD-izvedba.

Varnostni delovni čevlji z elastičnimi vezalkami in hitrim zapiranjem.
Varnostni delovni čevlji z medialno in lateralno oporo stopala za optimalno držo v čevlju.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.