Sandali, črne/rumene barve uvex 1, S1, Evropska velikost čevlja: 40

Št. art.: 092110 40
Price per 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex 1
Spol moški
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Kompoziti
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Angleška velikost 6,5
Ameriška velikost 8,5
Evropska velikost čevlja 40
Tip čevlja Delovni sandali
Barva črna/rumena
Vrhnji material hidrofobiran visokotehnološki mikrovelur
Material zunanjega podplata PU
Material notranje podloge Podloga Distance Mesh
Zapiranje s samopritrdilnim trakom
Profiliran zunanji podplat da
Nedrseče da
Poraba energije na območju pete da
antistatično da
Proti prodiranju in vpijanju vode ne
Vodotesnost celotnega čevlja ne
Proti olju in bencinu odporen podplat ne
Odstranljiv vložek da
Primerno za alergike na krom da
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092110 40
EAN/GTIN 4031101543062
Številka proizvajalca 8542840
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Športni, posebej lahki in elastični varnostni delovni čevlji. Primerni za alergike na krom. Širina 11.
  • Vrhnji material iz mikro velurja.
  • Podloga iz materiala Distance-Mesh.
  • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov uvex xenova®.
  • PU-podplat s TPU-vložki z najboljšimi blažilnimi lastnostmi.
  • Skoraj brezšivna konstrukcija zgornjega dela čevlja za preprečevanje tiščanja.
  • ESD-izvedba.

Varnostni sandali za delo z dvojnim samopritrdilnim zapiranjem in velikimi odprtinami za zračenje.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.