Nizki delovni čevlji črna/siva Varnostni delovni čevlji Move One grey, ESD, S3 46

Št. art.: 092089 46
Popust
39,80 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Kompoziti
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 46
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092089 46
    EAN/GTIN 4067263669395
    Številka proizvajalca 092089 46

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji HOLEX Move One združujejo udobnost nošenja in moderen, športen dizajn. Material je lahek in vodoodporen. Poleg tega je zelo odporen na poškodbe in umazanijo.
    • Vrhnji material je sestavljen iz trpežnega materiala Oxford in ojačanega materiala TPU.
    • Funkcijska podloga iz mrežaste tkanine.
    • Podplat PU/TPU, črn.
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
    • Vložek iz mrežaste pene in PU-pene.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

    Opomba:

    V priboru za zaščito nog najdete ustrezne vezalke HOLEX št. 092867 125, 092868 125, 092869 125 in vložke HOLEX št. 092844 36-48.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico