Nizki delovni čevlji črna/siva Varnostni delovni čevlji Move One grey, ESD, S3 39

Št. art.: 092089 39
Popust
39,80 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 39
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092089 39
EAN/GTIN 4067263669326
Številka proizvajalca 092089 39

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji HOLEX Move One združujejo udobnost nošenja in moderen, športen dizajn. Material je lahek in vodoodporen. Poleg tega je zelo odporen na poškodbe in umazanijo.
  • Vrhnji material je sestavljen iz trpežnega materiala Oxford in ojačanega materiala TPU.
  • Funkcijska podloga iz mrežaste tkanine.
  • Podplat PU/TPU, črn.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
  • Vložek iz mrežaste pene in PU-pene.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Opomba:

V priboru za zaščito nog najdete ustrezne vezalke HOLEX št. 092867 125, 092868 125, 092869 125 in vložke HOLEX št. 092844 36-48.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico