Na voljo je alternativni izdelek:

Opozorilne delovne parke PREVENT® S

Št. art.: 091950 S
Popust
110,50 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 180
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN ISO 20471; EN 343

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

EN 20471 (varnostna opozorila) Razred 2
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 180 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva rumena/črna
Univerzalna velikost S
Standard EN ISO 20471; EN 343
Vrsta izdelka Opozorilne delovne parke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091950 S
EAN/GTIN 4029201142254
Številka proizvajalca 3160 S

Opis

Izvedba:

Funkcionalna zaščitna opozorilna delovna parka 5 v 1 PREVENT® z zložljivo kapuco v ovratniku. Zunanji jopič, ki je odbojen za veter in vodo, z zavarjenimi šivi. Topel notranji jopič s toplo prešito podlogo in snemljivimi rokavi. Jopič lahko nosite v kombinaciji ali samostojno, na voljo je pet oblik nošenja za različne zahteve.
  • Dva sprednja in notranji prsni žep.
  • Prsni žep za mobilni telefon.
  • Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom.

Standard:

EN ISO 20471, razred 2

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico