{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
EN 20471 (varnostna opozorila) | Razred 2 | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 180 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | rumena/črna | |
Univerzalna velikost | L | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne parke |
Številka izdelka | 091950 L | |
EAN/GTIN | 4029201142278 | |
Številka proizvajalca | 3160 L |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Opozorilne delovne parke PREVENT® L
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
55,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
110,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
110,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena/črna | oranžen/črn | rumena/črna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 180 g/m2 | 180 g/m2 | 180 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Univerzalna velikost | L | L | L |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C pisano perilo | 40 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne parke | Opozorilne delovne parke | Opozorilne delovne parke |