Nogavice TOP SUMMER 45-47

Št. art.: 091925 45-47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 76 % poliestra; 18 % najlona; 3 % elastana; 3% bombaža

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 76 % poliestra; 18 % najlona; 3 % elastana; 3% bombaža
Barva navy
Evropska velikost čevlja 45–47
Vrsta izdelka Nogavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091925 45-47
EAN/GTIN 8023796145429
Številka proizvajalca CC-000-00 L

Opis

Izvedba:

Poletne nogavice s specialnimi vlakni za največjo zračnost.
Prijeten občutek nošenja zaradi materiala COOLMAX®, ki ohranja noge prijetno hladne. Antibakterijska obdelava freshFX® preprečuje neprijetne vonjave. Z LYCRA® ojačana struktura za visoko elastičnost tudi pri pogostem pranju. Tip: univerzalna velikost.

Primerno za:

Industrija, logistika, gradbeništvo, čiščenje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico