Nogavice TOP SUMMER 42-44

Št. art.: 091925 42-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 76 % poliestra; 18 % najlona; 3 % elastana; 3% bombaža

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 76 % poliestra; 18 % najlona; 3 % elastana; 3% bombaža
    Barva navy
    Evropska velikost čevlja 42–44
    Vrsta izdelka Nogavice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091925 42-44
    EAN/GTIN 8023796145412
    Številka proizvajalca CC-000-00 M

    Opis

    Izvedba:

    Poletne nogavice s specialnimi vlakni za največjo zračnost.
    Prijeten občutek nošenja zaradi materiala COOLMAX®, ki ohranja noge prijetno hladne. Antibakterijska obdelava freshFX® preprečuje neprijetne vonjave. Z LYCRA® ojačana struktura za visoko elastičnost tudi pri pogostem pranju. Tip: univerzalna velikost.

    Primerno za:

    Industrija, logistika, gradbeništvo, čiščenje

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico