{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 170 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | brez likanja | |
Barva | siva / črna | |
Univerzalna velikost | M | |
Vrsta izdelka | Pleteni jopič |
Številka izdelka | 091853 M | |
EAN/GTIN | 7330509379073 | |
Številka proizvajalca | 493121179099M |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ženski pleteni jopič M
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
89,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
71,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
71,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | siva / črna | antracitna/črna | temno modra/črna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 170 g/m2 | 280 g/m2 | 280 g/m2 |
Univerzalna velikost | M | M | M |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100-% poliester | 100-% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo |
Vrsta izdelka | Pleteni jopič | Pleteni jopič | Pleteni jopič |
Spol | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne |