{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 170 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | brez likanja | |
Barva | siva / črna | |
Vrsta izdelka | Pleteni jopič |
Številka izdelka | 091853 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509484265 | |
Številka proizvajalca | 493121179099XXXL |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ženski pleteni jopič 3XL
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
89,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
371 kosov na zalogi
53,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi
49,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | siva / črna | temno siva / črna / rdeča | temno siva / črna / rdeča |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 170 g/m2 | 270 g/m2 | 270 g/m2 |
Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju | ||
Sestava tkanine | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C pisano perilo | 40 °C pisano perilo |
Beljenje | brez beljenja | ||
Vrsta izdelka | Pleteni jopič | Pleteni jopič | Pleteni jopič |